曜日別特売
tw-35-4 ピンレンチハンドル TW ニューストロング販売 04964186

ピンレンチハンドル TWtw-35-4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04964186
品番
tw-35-4
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

Φ35用

用途
スクリューサポート S-50・S70・MSS-50・MSS-70・MSS-85用
トラスコ品番
594-1255
材質
CSV
長さ(mm)
170
幅(mm)
5.5
高さ(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする