代表画像
シブタニ
ステンレス丸棒取手(めねじタイプ)
ETP-115-12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04964841
品番
ETP-115-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
各種機器に合わせてサイズが選べます。
トラスコ品番
734-0414
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨
全長(mm)
108
色
シルバー
径(Φmm)
8
ねじ径
M5
全高(mm)
31
寸法R(mm)
8
取付ピッチ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ深さ(mm)
11.5