JB08 キャロップV 7.5kg 横浜油脂工業(Linda) 04965306

 

JB08 キャロップV 7.5kg 横浜油脂工業(Linda) 04965306
JB08 キャロップV 7.5kg 横浜油脂工業(Linda) 04965306
JB08 キャロップV 7.5kg 横浜油脂工業(Linda) 04965306
JB08 キャロップV 7.5kg 横浜油脂工業(Linda) 04965306

キャロップV 7.5kg

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
04965306
品番
JB08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,578
販売価格(税別)
¥19,980

比重の軽い生地でも風味や外観を損ねることなく離型させ、ソフトに焼き上げることができる洋菓子用天板油脂です。

用途
食品用離型油に。
トラスコ品番
452-0876
材質
主成分:植物油脂、コーンスターチ、
色
淡黄色
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
16.9kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする