MD8102-N00 ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器) CHINO(チノー) 04990308

ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷52日以内出荷とは
内容量1箱
電源AC電源
リード線(m)直付けタイプ
内容量1箱注文コード04990308品番MD8102-N00
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

温湿度センサモデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。

用途
食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
温度測定範囲(℃)-10.0~50.0質量(g)160電源AC電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65リード線(m)直付けタイプ湿度測定範囲(%)0~100RHRoHS指令(10物質対応)対応警報接点1点
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする