曜日別特売
No.5070 フッ素サッシヘラF 仁作 05046321

No.5070 フッ素サッシヘラF 仁作 05046321
No.5070 フッ素サッシヘラF 仁作 05046321
No.5070 フッ素サッシヘラF 仁作 05046321

フッ素サッシヘラF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃幅(mm)15
内容量1個注文コード05046321品番No.5070
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

玄関・窓サッシ隙間の汚れ、ゴミ落としに
ベタつかない、滑らかな使用感のフッ素樹脂コーティング
基部総焼入・高硬度HRC52°

用途
玄関・窓サッシの隙間の汚れ・ごみ落としに。
質量(g)
45
刃幅(mm)
15
寸法(mm)
242×26×17
材質(刃)
ステンレス420J2 グリップ:GPP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする