曜日別特売
2107 ゴールドパテベラ 坂爪製作所(sakazume) 05046330

ゴールドパテベラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05046330
品番
2107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

特殊鋼に先端テーパー研磨を施し、パテ切れと弾力性に優れたスタンダードな仕上げ用パテベラです。
ヘラ部分の元は0.4mm厚。先端部は0.3mm厚。
本体サイズ:W215xH215xD9mm
日本製

用途
パテの塗り付け・仕上げに。
寸法(mm)
215×215×9
質量(g)
120
刃幅(mm)
215
刃厚(mm)
0.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする