仁作
パテナイフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05046357
品番
No.480
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
皮スキと違い、金属部に弾力性があります。弾力性(しなり)を利用して塗り作業が効率良く行えます。
「高耐久性・耐衝撃性・寒冷地対応」の握り易い特殊形状グリップ。
用途
パテや接着剤などの塗り付け・仕上げに。
材質
ハンドル部:PPグレートポリプロピレン(耐熱温度110度)、刃部:ステンレス420J2
刃幅(mm)
(刃長)100
刃部硬度
総焼入:硬度/HRC52度