仁作
ステンレス スパチュラ プラ柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05046418
品番
No.385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
総焼入れ加工による確実な弾力性。
ペンキ塗りや、食品関係にもご使用できます。
刃部材質 : ステンレス鋼(420J2)
グリップ素材 : GPP(グレードポリプロピレン)
用途
ペンキ塗りや製菓など食品の塗り広げ・成形に。
寸法(mm)
250×25×16
質量(g)
47
刃長(mm)
125
材質(柄部)
GPP
材質(刃)
ステンレス鋼(420J2)