仁作
フッ素サッシヘラF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃幅(mm)
4.5
4.5
¥799
9
¥799
15
¥799
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05046488
品番
No.5050
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
玄関・窓サッシ隙間の汚れ、ゴミ落としに
ベタつかない、滑らかな使用感のフッ素樹脂コーティング
基部総焼入・高硬度HRC52°
用途
玄関・窓サッシの隙間の汚れ・ごみ落としに。
質量(g)
70
刃幅(mm)
4.5
寸法(mm)
242×26×17
材質(刃)
ステンレス420J2 グリップ:GPP