曜日別特売
No.538 ステンレス コーキングヘラ 仁作 05046522

ステンレス コーキングヘラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05046522
品番
No.538
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

壁やタイルなどのコーキング作業に。
刃部材質 : ステンレス鋼(420J2)
ハンドル素材 : 天然木(トーメイ)

用途
壁・タイルなどのコーキング材のならし・仕上げに。
寸法(mm)
245×20×14
質量(g)
40
刃幅(mm)
15
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス鋼(420J2)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする