曜日別特売
No.5480 フッ素 パテナイフF 仁作 05046531

No.5480 フッ素 パテナイフF 仁作 05046531
No.5480 フッ素 パテナイフF 仁作 05046531
No.5480 フッ素 パテナイフF 仁作 05046531

フッ素 パテナイフF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05046531
品番
No.5480
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

パテ塗り・造形・盛り付け作業に。
フッ素樹脂コートがべたつきを防止するので、作業が滑らか。汚れも落としやすくお手入れ簡単。
皮スキと違い、金属部に弾力性があります。弾力性(しなり)を利用して塗り作業が効率良く行えます。
「高耐久性・耐衝撃性・寒冷地対応」の握り易い特殊形状グリップ。

用途
パテの塗り付け・造形・盛り付けに。
材質
ハンドル部:PPグレートポリプロピレン(耐熱温度110度)、刃部:ステンレス420J2
寸法(mm)
232×39×15
質量(g)
45
刃幅(mm)
(刃長)100
刃部硬度
総焼入:硬度/HRC52度

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする