大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR30
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05085797
品番
HR30.4
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30.4
刃長(mm)
160
全長(mm)
315
材質
SKH51
刃数
10
シャンク径(Φmm)
30.4
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク