大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR36
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05086043
品番
HR36.5
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
36.5
刃長(mm)
165
全長(mm)
325
材質
SKH51
刃数
10
シャンク径(Φmm)
36.5
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク