大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR46
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05088362
品番
HR46.0
参考基準価格(税別)
¥119,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
46
刃長(mm)
175
全長(mm)
345
材質
SKH51
刃数
12
シャンク径(Φmm)
46
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク