大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR47
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05088396
品番
HR47.0
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
47
刃長(mm)
180
全長(mm)
350
材質
SKH51
刃数
12
シャンク径(Φmm)
47
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク