幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
伸縮ステッキ EP-109シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-1998-37
注文コード
05088855
品番
EP-109
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
男性にもおすすめのチェック柄、長さ10段階調節の伸縮ステッキ。
仕様
●寸法:72.5〜95cm 10ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:255g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
アズワン品番
68-1998-37