幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ 首細 EON13シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-1998-48
注文コード
05088925
品番
EON13
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい首細グリップ、男性向けのシンプルカラー折りたたみステッキ。
仕様
●寸法:78.5〜88.5cm 6ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:300g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
アズワン品番
68-1998-48