幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
折りたたみ伸縮ステッキ EOP-109シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-1998-63
注文コード
05088977
品番
EOP-109
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
男性にもおすすめのチェック柄、長さ5段階調節の折りたたみ伸縮ステッキ。
仕様
●寸法:80.5〜90.5cm 5ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:310g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
アズワン品番
68-1998-63