曜日別特売
AD-5695B【ワケあり】 黒球型熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ) 05100257

AD-5695B【ワケあり】 黒球型熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ) 05100257
AD-5695B【ワケあり】 黒球型熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ) 05100257
AD-5695B【ワケあり】 黒球型熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ) 05100257

黒球型熱中症指数モニター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
05100257
品番
AD-5695B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,980¥19,980

◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠
◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能
◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)
◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能
◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。
◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き

用途
熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
測定範囲
【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)
湿度測定範囲(%RH)
相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
付属品
取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95
区分
JIS B 7922:2023精度:クラス2
電源
単4形アルカリ乾電池4個
測定項目
温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
球径(Φmm)
黒球:75
温度測定範囲(℃)
【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)
動作環境
(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
設定範囲
【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)
設置方式
カメラ用三脚取り付け可(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)
アラーム
WBGTのアラーム設定範囲:20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)
取扱説明書:(1.15MB)
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。
※
※本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
※本製品は風速0.3m/s未満の環境では正しく測定できない可能性があります。風速が0.3m/s未満の微風あるいは無風速の環境で使用する場合は注意が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする