曜日別特売
580761201【ワケあり】 アックスA2400 70cm 2400g ハスクバーナ 05100431

アックスA2400 70cm 2400g

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05100431
品番
580761201【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥12,980

表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。
ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く)
すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88726015
2021-01-26
用途: 地域の里山保全と、ブンブン振り回しトレーニング、レスキュー時の相棒として使用致しております。
吉岡農業 様(農・林・水産業)

少し軽めですが、マックスパワー(パンチ力)は
十分ヘビー級に達する破壊力が出ます。
ありがとうございました(^▽^笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする