大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05146785
品番
MR9/16
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
SKH51
シャンク
テーパシャンク
刃長(mm)
90
全長(mm)
210
刃形
ストレート
刃数
8
テーパーNo.
MT2
刃径(inch)
9/16