大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05146803
品番
MR11/16
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
SKH51
シャンク
テーパシャンク
刃長(mm)
105
全長(mm)
225
刃形
ストレート
刃数
8
テーパーNo.
MT2
刃径(inch)
11/16