大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
13/16
注文コード
05146828
品番
MR13/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH51
シャンク
テーパシャンク
刃長(mm)
120
全長(mm)
240
刃形
ストレート
テーパーNo.
MT2
刃径(inch)
13/16