画像準備中

リーマ HS T柄 MR4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05155623 品番 MR+45
参考基準価格(税別)¥169,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
刃形ストレート 全長(mm)340 刃長(mm)175 材質SKH51 刃径(Φmm)45 シャンクMT(モールステーパー)シャンク テーパーNo.MT4 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする