大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05156637
品番
MR53.0
参考基準価格(税別)
¥199,100
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
400
刃長(mm)
185
材質
SKH51
刃径(Φmm)
53
シャンク
テーパシャンク
刃数
14
テーパーNo.
MT5