大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05156664
品番
MR56.0
参考基準価格(税別)
¥239,900
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
415
刃長(mm)
210
材質
SKH51
刃径(Φmm)
56
シャンク
テーパシャンク
刃数
14
テーパーNo.
MT5