大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05157626
品番
MR77.0
参考基準価格(税別)
¥587,700
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
465
刃長(mm)
260
材質
SKH51
刃径(Φmm)
77
シャンク
テーパシャンク
刃数
16
テーパーNo.
MT5