大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05158028
品番
MR80.0
参考基準価格(税別)
¥630,700
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
465
刃長(mm)
260
材質
SKH51
刃径(Φmm)
80
シャンク
テーパシャンク
刃数
16
テーパーNo.
MT5