EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
マシンリーマ CSPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11.97
注文コード
05174575
品番
CSPR-C+11.97
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
スパイラル
全長(mm)
120
刃長(mm)
45
材質
超微粒子
刃径(Φmm)
11.97
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
12
コーティング
TiCN2コーティング