EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
マシンリーマ CSPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.86
注文コード
05174706
品番
CSPR-C+0.86
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
スパイラル
全長(mm)
50
刃長(mm)
15
材質
超微粒子
刃径(Φmm)
0.86
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
3
コーティング
TiCN2コーティング