大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの 超硬リーマ
リーマ 超硬付 S柄 C-SP-MR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05223085
品番
C-SP-MR3
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
50
全長(mm)
135
材質
K10
刃数
6
刃形
スパイラル
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT1