画像準備中

シールチェーン Vシリーズ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05262373 品番428V-104ZB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,008
この商品はサイズ・リンク数・継手など96種類から選べます 他の種類を見る

優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。
高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。
オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※年式により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36793793
2024-08-26
用途:
バイク用
その他業種

問題なく使えます。モノタロウですから配達も早かったですよ。10%引きに合わせて大量購入がお勧めです。

2022-07-23
用途:
エイプ50のチェーン交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブスプロケット16T、ドリブンスプロケット33Tに変更したため購入しました。

DIDのサイトでリンク計算の結果を参考にしました。
結果、ジャストサイズで取り付けできました。

クリップに歪みがあり取り付けにくかったですが、歪んだ部分を指で押さえながら取り付けることができました。

対象商品:
36793775
2022-04-04
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安く購入でき性能的にもまったく問題なく安心して使用でき購入してよかったです。

対象商品:
36793775
2020-10-26
用途:
ホンダジャズ50
その他業種

安い
早い
安心
バイクメンテは
すべて
モノタロウ。

DIDシールチェーンは
間違いないっすね。
昔から。

1人が参考にしています
対象商品:
36793775
2017-10-14
用途:
メンテナンス

問題有りません。
国産品のチェーンは優秀な製品です。

対象商品:
36793784
2015-10-05
用途:
オートバイ整備

急ぎの注文にも関わらず当日発送なのでこういった消耗がすぐに手に入るのは大変ありがたいです。

対象商品:
36793775
2014-12-11
用途:
オートバイの駆動用

スーパーカブ110(中国製モデル)に使用しました。
ノーマルのチェーンは車輪を回しながら複数個所でたるみを測ると大きなばらつきがあり、一番たるみが少ない箇所で適正に調整するとたるみが最大の箇所ではチェーンカバーに接触する直前という状態だったので、磨耗限度前でしたが交換しました。
ばらつきはほぼ解消し、気持ちよく走れるようになりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする