チップ AC4125K 1箱 10個入 TPMNシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様●内接円(mm):6.35●厚さ(mm):3.18●コーナー半径(mm):0.4●材質:コーティング●形状:三角形●穴の有無:なし 注文コード05281258 品番TPMN110304AC4125K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。

仕様●内接円(mm):6.35●厚さ(mm):3.18●コーナー半径(mm):0.4●材質:コーティング●形状:三角形●穴の有無:なし アズワン品番68-4748-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする