- 付属品
- ACアダプタ、取扱説明書
- 測定範囲
- 温度 :0.0~50.0℃、湿度 :20.0~99.9%RH、WBGT:14~40℃
- 質量(g)
- 約700
- 電源
- DC5V(付属ACアダプタ使用)または単3形乾電池×3(別売)
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 200×300×31
- 測定精度
- 温度 :±1.0℃(10.0~40.0℃)左記以外±1.5℃、湿度 :±5.0%RH(40.0~70.0%RH、20~30℃)左記以外±8.0%RH、WBGT:精度規定なし
- 分解能
- 温度 :0.1℃、湿度 :0.1%RH、WBGT:1℃
- 機能
- 熱中症警戒、温度アラーム、湿度アラーム、時計表示(電波時計同期あり)、オーバーレンジ表示、電池消耗表示
- サンプリング
- 約30秒/回
- 使用温湿度範囲
- 0~50℃/10~99.9%RH以下(結露無き事)
- 取付け方法
- 卓上設置(スタンド)、壁掛け、VESAマウント(100×100mm対応)
- 定格負荷
- アラーム端子:DC30V/1A、AC125V/0.5A