チップ SPEN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)3.18 材質HTi10 注文コード05340596 品番SPEN424A HTi10
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は厚さ・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

形状正方形 材質HTi10 厚さ(mm)3.18 被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属) 切刃長さ(mm)12.7 寸法D1(Φmm)12.7 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)1.6 寸法S1(mm)3.18 寸法F1(mm)- 穴の形状- ホーニングシャープエッジ コーナー半径Re(mm)1.6 チップブレーカブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする