三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ SPEN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.18
材質
HTi10
注文コード
05340614
品番
SPEN1203EEER1 HTi10
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状
正方形
材質
HTi10
トラスコ品番
167-9317
厚さ(mm)
3.18
被削材
K(鋳鉄)/N(非鉄金属)
切刃長さ(mm)
12.7
寸法D1(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
11
寸法S1(mm)
3.175
寸法F1(mm)
1.4
穴の形状
-
ホーニング
丸ホーニング
コーナー半径Re(mm)
-
チップブレーカ
ブレーカなし