※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ DEGX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
166-8234
注文コード
05352925
品番
DEGX150402L HTi10
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
材質
HTi10
トラスコ品番
166-8234
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.2
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面