曜日別特売
ADKT150524R-HM IC328 チップ ADKT-HM イスカル 05398407

チップ ADKT-HM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC328トラスコ品番162-8232注文コード05398407品番ADKT150524R-HM IC328
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
形状平行四辺形85°材質IC328トラスコ品番162-8232厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.6厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする