画像準備中

57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数14 注文コード05401628 品番57FE-30140-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
極数14 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート オープンエンドカバー、青 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-55〜+105 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)1 材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル 耐電圧(V/min)AC500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05401628 57FE-30140-20 29473546 57FE-30140-20 画像準備中 57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 1セット(100個) 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする