イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ SPKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05403824
品番
SPKN1504EDTR IC910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC910
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.88
逃げ角(度)
11
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し