チップ SPKN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC910 注文コード05403903 品番SPKN1203EDTR IC910
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は材質・RoHS指令など13種類から選べます 他の種類を見る
材質IC910 トラスコ品番626-4841 形状正方形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする