チップ SEKR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)15.88 材質IC520M 注文コード05404427 品番SEKR1504AFTR-HS IC520M
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は厚さ・切刃長さ・材質など11種類から選べます 他の種類を見る
材質IC520M 形状正方形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)15.88 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする