3/22より値下げ!現場を応援
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ SEKR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.88
材質
IC328
注文コード
05404445
品番
SEKR1504AFTR-HS IC328
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・切刃長さ・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC328
トラスコ品番
626-2180
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.88
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。