チップ SEKR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7 材質IC250 注文コード05404533 品番SEKR1203AFTR-HS IC250
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は厚さ・切刃長さ・材質など11種類から選べます 他の種類を見る
材質IC250 トラスコ品番162-9972 形状正方形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする