チップ SEKN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05404883 品番 SEKN1203AFTN IC30N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
材質IC30N トラスコ品番163-0156 形状正方形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする