画像準備中

チップ SEHW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC250 注文コード05404962 品番SEHW1204AFTN IC250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は材質4種類から選べます 他の種類を見る
材質IC250 形状正方形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする