チップ RXCR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05448265 品番RXCR05T1 IC950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質IC950 形状円形 厚さ(mm)1.5 切刃長さ(mm)5 穴の形状円筒穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする