イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ RXCR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05448283
品番
RXCR05T1 IC328
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC328
形状
円形
厚さ(mm)
1.5
切刃長さ(mm)
5
穴の形状
円筒穴