チップ OEMT-AER-76

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC928 トラスコ品番171-0974 注文コード05450724 品番OEMT060405AER-76 IC928
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
形状正八角形135° 材質IC928 トラスコ品番171-0974 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)2.5 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.5 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする