イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ OEMT-AER-76
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC250
注文コード
05450785
品番
OEMT060405AER-76 IC250
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正八角形135°
材質
IC250
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
2.5
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.5
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。